Polo tričko Stretch X
Polokošeľa Stretch X
Obj. č. M447601004
EAN 4251596841386
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná polokošeľa vyrobená z elastickej tkaniny a s dvojfarebným zipsom ponúka optimálne pohodlie pri nosení.
- Česaná bavlna pre maximálne pohodlie
- Zosilnené vetracie otvory a kontrastné švy
- Raglánové rukávy
- Reflexné vložky a logo
- Dvojfarebný zips
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 95 % bavlna, 5 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |