Poloautomatické pomocné štartovacie zariadenie
Poloautom. pom. štart. zar. pre benz./naft. motory
POMOCNE STARTOVACIE ZARIADENIE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Signalizácia správnej polarity prostredníctvom diód LED a samostatná vypínacia páka (poloautomatická)
- Ochrana pred prúdovými nárazmi
- Ochrana pred skratom/preťažením
- Plne izolované, uhlové pevné svorky s vysoko flexibilnými a plne pogumovanými vodičmi
- Pripojenie a odpojenie od napájacieho systému vozidla bez zvyškového napätia
- LED indikátor stavu batérie
Testované spoločnosťou Dekra
Hárky údajov(X)
Pre mobilné štartovanie vozidiel s 12 V elektrickým systémom nezávislé od sieťového napájania
Vhodnosť pre zdvihový objem max. | 2200 cm³ |
Kapacita akumulátora/batérie | 16 Ah |
Intenzita prúdu max. | 1500 A |
Menovitý prúd | 600 A |
Prierez drôtu | 35 mm² |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 200 x 430 x 230 mm |
Hmotnosť | 10 kg |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Akumulátor AGM |
Počet batérií | 1 KS |
Materiál telesa | plast |
Farba | Červená |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!