Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polokošeľa

Polokošeľa Teamwork
POLOKOSELA BIELA XS

Obj. č. M047055010

EAN 4250602103968

Cena za zvolené balenie
Polokošeľa

Obj. č. M047055010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasická, vysokokvalitná polokošeľa z vysokokvalitnej piké tkaniny. Je všestranná a hodí sa takmer ku každému oblečeniu.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • Klasická, jemne tkaná piqué tkanina

  • Zapínanie na 3 gombíky, mimoriadne pevné, našité gombíky odolné proti zlomeniu

  • Česaná, prstencovo pradená bavlnená priadza s dlhými vláknami

  • Skvelé možnosti zdobenia (výšivka + potlač)
Upozornenie

Váš tím bude skvele vyzerať vďaka výrazným farbám a skvelým možnostiam prispôsobenia (výšivka a potlač).


Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.

Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Veľkosť

XS

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nečistiť chemicky, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie