Polokošeľa
Polokošeľa Teamwork
POLOKOSELA GRAFITOVA 3XL



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oeko-Tex® Standard 100
- Klasická, jemne tkaná piqué tkanina
- Zapínanie na 3 gombíky, mimoriadne pevné, našité gombíky odolné proti zlomeniu
- Česaná, prstencovo pradená bavlnená priadza s dlhými vláknami
- Skvelé možnosti zdobenia (výšivka + potlač)
Váš tím bude skvele vyzerať vďaka výrazným farbám a skvelým možnostiam prispôsobenia (výšivka a potlač).
Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.
Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.
Hárky údajov(X)
Farba | Grafit |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou |