Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polokošeľa

Polokošeľa Teamwork
POLOKOSELA GRAFITOVA S

Obj. č. M047061000

EAN 4250602104576

Cena za zvolené balenie
Polokošeľa

Obj. č. M047061000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasická, vysokokvalitná polokošeľa z vysokokvalitnej piké tkaniny. Je všestranná a hodí sa takmer ku každému oblečeniu.
  • Oeko-Tex® Standard 100

  • Klasická, jemne tkaná piqué tkanina

  • Zapínanie na 3 gombíky, mimoriadne pevné, našité gombíky odolné proti zlomeniu

  • Česaná, prstencovo pradená bavlnená priadza s dlhými vláknami

  • Skvelé možnosti zdobenia (výšivka + potlač)
Upozornenie

Váš tím bude skvele vyzerať vďaka výrazným farbám a skvelým možnostiam prispôsobenia (výšivka a potlač).


Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.

Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Grafit

Veľkosť

S

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

200 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nečistiť chemicky, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie