Pólová zváracia svorka
Pólová zváracia svorka
ZVIERADLO RUCNE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Screw clamp with high-quality malleable iron bars and electrical welding cable connection hole
- Ramená z kujnej liatiny
- Spojovací otvor na hornej liatinovej časti
- Spoľahlivé uchopenie vďaka vysokému uťahovaciemu momentu krídlovej skrutky
Upozornenie
Maximálne prúdové zaťaženie pri 100 % zapínacej dobe 300 A.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 150 mm |
Roztvorenie (L1) | 60 mm |
Šírka profilu (B) | 20 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 5 mm |