Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polovičný cylinder s profilom NP V 6-kolíkovom systéme

Polovičná cylindrická vložka, NP

Obj. č. 0687671002

EAN 4053479215273

Cena za zvolené balenie
Polovičný cylinder s profilom NP V 6-kolíkovom systéme

Obj. č. 0687671002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Použiteľné pre všetky bežné dvere


Možnosť typu zámku: s rovnakým kľúčom alebo s rôznymi kľúčmi



Špeciálne kolíky a paracentrický profil kľúča


To značne sťažuje neoprávnené otvorenie uzamykacej vložky pomocou otváracích nástrojov



Uzamykacia západka sa dá nastaviť do 12 polôh

Upozornenie

Nie je vhodné na použitie v protipožiarnych uzáveroch

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre garážové brány, kľúčové spínače dverí, výťahy, nábytkové dvierka a mnohé ďalšie veci.

Typ zatvárania

Zjednotený

Zatvorenie

GS 1

Číslo kľúča

RW14894

Funkcia v prípade núdze a nebezpečenstva (uzamykateľná na oboch stranách)

Nie

Vonkajšia dĺžkaxvnútorná dĺžka (A / B)

35 x 10 mm

Dĺžka (C)

45 mm

Vyhotovenie

Kompaktné

S ochranou proti navŕtaniu

Nie

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Stupeň lesku

Matný

Materiál kľúča

Mosadz

Povrch kľúča

Poniklované

Počet kľúčov

3 KS

Normy

EN 1303: 2015, DIN 18252

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie