Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polyesterová páska Pre páskovací systém Spannfix

Polyesterový pás Spannfix
PASKA POLYEST NA SPANNFIX-B13-L1100M

Obj. č. 0899713840

EAN 4058794845808

Cena za zvolené balenie
Polyesterová páska Pre páskovací systém Spannfix

Obj. č. 0899713840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružný polyesterový pás na upevnenie alebo zviazanie rôznych druhov materiálov

Päťkrát ľahšie ako oceľové pásky


Ideálne aj na použitie na cestách



Jednoduché zaistenie rukou alebo pomocou napínača


  • Pri znížení množstva baleného tovaru jednoduché opätovné dotiahnutie

  • Neuvoľňuje sa ani po dlhom skladovaní


Odolné voči UV žiareniu a počasiu



Odolné voči väčšine chemikálií



Nezanecháva za sebou škrabance ani hrdzavé škvrny


Šetrné páskovanie produktov



Páska je opakovane použiteľná


Vynikajúci pomer ceny a kvality



Bez ostrých okrajov


  • Žiadne riziko poranenia

  • Dobre sa prispôsobí všetkým tvarom
Upozornenie

Náklad náchylný na nárazy môže vyžadovať upevnenie ďalšími pásmi.



Pri viazaní zviazaného tovaru na ložnej ploche musí byť náklad správne zaistený pomocou protišmykových rohoží a viazacích popruhov.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Polyesterový pás Spannfix umožňuje rýchle a bezpečné upevnenie aj veľkých a ťažkých dielov (rúry, lešenie, drevo, prírodný kameň, tovar na paletách a pod.). Pás je tiež ideálny na upevnenie všetkých druhov tovaru na ložnej ploche.

Trhacia sila

375 daN

Šírka pásu

13 mm

Hrúbka materiálu

1 mm

Materiál upínacieho pásu

PES – polyester

Dĺžka vo zvitku

1100 m

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pásová svorka Pre páskovací systém Spannfix

SPONA UPINACIA SPANNFIX-13MM

x 1000 ks
Pásová svorka Pre páskovací systém Spannfix

SPONA UPINACIA-SPANNFIX-19MM

x 1000 ks
Pásová svorka Pre páskovací systém Spannfix

SPONA UPINACIA SPANNFIX-25MM

x 500 ks
Páskovací systém Spannfix, 16 mm

SADA STAHOVACICH POPRUHOV

Pás odolá extrémnej záťaži 500 kg
x 1 ks
Pásová svorka Pre páskovací systém Spannfix

SPONA PASOVA SPANFIX 16MM

x 1000 ks
Odvíjač

STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXTPECLP-16MM

Pre páskovací systém Spannfix
x 1 ks
Upínač Pre páskovací systém Spannfix

STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXTENS-(9-19MM)

x 1 ks
Ochrana hrán

STAHOVAC-PASOK-SPANNFIXEDGPROT

Odolná ochrana hrán pre páskovací systém Spannfix
x 500 ks
Upínač Pre páskovací systém Spannfix

NAPINAK NA SYSTEM SPANNFIX-(19-25MM)