Polyesterové cievky, 5,3 mm, navinuté
Polyesterové cievky, navinuté
KABL.SPIRALA-PES-BOX-D5,3MM-30M
Obj. č.
0975850430
EAN 4052703176984
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trojité skrútené so systémom Powerglider
S obojstranným systémom Powerglider na najužšie polomery pri kladení káblov
- Vhodné aj pre malé priemery a úzke miesta, ktoré sú ťažko prístupné pre bežné cievky na ťahanie kábla.
- Zdokonalený prienik s výrazne nižšou aplikovanou silou
- Špeciálna hlava na zavedenie cievky a ťahanie kábla
- Nevyžaduje sa výmena hlavy
- Veľké kovové očko na jednoduché uchytenie kábla
Polyesterová cievka
- Cievka nepraská ani sa neodiera – nevyžadujú sa žiadne časovo náročné opravy
- O 50 % nižšia úroveň trenia ako pri bežných cievkach na zavádzanie kábla
- Výrazne jednoduchšie používanie ako pri práci so skleneným vláknom alebo plastovými cievkami
- Vyššia ťažná sila ako sklenené vlákno alebo plastové cievky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nie sú vhodné na použitie so systémom na zavádzanie kábla CPS 1.
Dĺžka | 30 m |
Verzia | Sdávkovačom |
Priemer (Ø) | 5,3 mm |
Zaťaženie v ťahu | 300 kg |
Materiál | PES – Polyester |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!