Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polyesterové cievky, 5,3 mm, navinuté

Polyesterové cievky, navinuté
KABL.SPIRALA-PES-D5,3MM-20M

Obj. č. 0975850520
EAN 4052703176991

Cena za zvolené balenie
Polyesterové cievky, 5,3 mm, navinuté

Obj. č. 0975850520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trojité skrútené so systémom Powerglider

S obojstranným systémom Powerglider na najužšie polomery pri kladení káblov


  • Vhodné aj pre malé priemery a úzke miesta, ktoré sú ťažko prístupné pre bežné cievky na ťahanie kábla.

  • Zdokonalený prienik s výrazne nižšou aplikovanou silou

  • Špeciálna hlava na zavedenie cievky a ťahanie kábla

  • Nevyžaduje sa výmena hlavy

  • Veľké kovové očko na jednoduché uchytenie kábla


Polyesterová cievka


  • Cievka nepraská ani sa neodiera – nevyžadujú sa žiadne časovo náročné opravy

  • O 50 % nižšia úroveň trenia ako pri bežných cievkach na zavádzanie kábla

  • Výrazne jednoduchšie používanie ako pri práci so skleneným vláknom alebo plastovými cievkami

  • Vyššia ťažná sila ako sklenené vlákno alebo plastové cievky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nie sú vhodné na použitie so systémom na zavádzanie kábla CPS 1.

Dĺžka

20 m

Verzia

Bez dávkovacieho boxu

Priemer (Ø)

5,3 mm

Zaťaženie v ťahu

300 kg

Materiál

PES – Polyester

Farba

Čierna

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Káblová pančucha so slučkou

PRISL.PRETAHOVAC KABL.-(4-6MM)

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider
x 1 ks
Káblová pančucha so slučkou

PRISL.PRETAHOVAC KABL.-(6-9MM)

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider
x 1 ks
Káblová pančucha so slučkou

PRISL.PRETAHOVAC KABL.-(9-13MM)

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider
x 1 ks
Káblová pančucha s vyrovnaním skrútenia

KABLOVA TAZNA PANCUHA-(4-6MM)

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider
x 1 ks
Káblová pančucha s vyrovnaním skrútenia

KABLOVA TAZNA PANCUCHA-(9-15MM)

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider
x 1 ks
Káblová pančucha s vyrovnaním skrútenia

KABLOVA TAZNA PANCUCHA

Na kotúč na vťahovanie kábla so systémom Powerglider