Polymérová ochrana povrchov
Polymérová ochrana povrchov
OCHRANA POVRCHU POLYMER 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obsahuje vysokokvalitné polyméry
- Šmuhy po leštení sa spoľahlivo odstránia
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Žiarivý lesk lakovaných povrchov
Lotosový efekt
- Efekt odpudzovania vody a nečistôt
- Zabraňuje tvorbe nánosov vodného kameňa
- Znižuje potrebu čistenia a ošetrovania
Odolné voči rozpúšťadlám, kyselinám a zásadám
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
- Povrchy, ktoré sa majú ošetriť, sa musia vopred očistiť
- Nastriekajte polymérovú ochranu povrchov, roztrite špongiou a utrite dosucha čistou tkaninou
- Nenechajte zaschnúť
- Na všetky lakované povrchy, ako sú laky vozidiel, sklenené povrchy (okná áut), ako aj kovové povrchy
Obsah | 500 ml |
Zápach/vôňa | Jemný |
Farba | Transparentná |
Hustota | 1 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!