Polystyrénová tesniaca zátka
Polystyrénová tesniaca zátka
Obj. č. 096787 016
EAN 4052703972227
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polystyrén
Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodových otvorov
Upozornenie
Trieda ochrany IP54. Vyššiu úroveň ochrany dosiahnete montážou s použitím tesniaceho krúžka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit PG | PG 16 |
Priemer hlavy | 27 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PS – polystyrén |
Dĺžka závitu | 6 mm |