Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polystyrénová tesniaca zátka

Polystyrénová tesniaca zátka

Obj. č. 096787 009

EAN 4052703972166

Cena za zvolené balenie
Polystyrénová tesniaca zátka

Obj. č. 096787 009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polystyrén

Na bezpečné utesnenie nepoužívaných závitov alebo priechodových otvorov

Upozornenie

Trieda ochrany IP54. Vyššiu úroveň ochrany dosiahnete montážou s použitím tesniaceho krúžka

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG 9

Priemer hlavy

19 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Materiál

PS – polystyrén

Dĺžka závitu

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie