Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Polyuretánové lepidlo W GUN

Lepidlo na stenu
PU LEPIDLO NA TEHLY 750ML

Obj. č. 0890352750

EAN 4099618906459

Cena za zvolené balenie
Polyuretánové lepidlo W GUN

Obj. č. 0890352750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednozložkové polyuretánové lepidlo na tehly

Toto polyuretánové lepidlo je montážny a izolačný materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je určené na lepenie vnútorných deliacich prvkov a uzatvorenie krycieho muriva.



  • Lepenie vnútorných deliacich prvkov

  • Lepenie s uzatvorením krycieho muriva

  • Možnosť použitia na všetky štrukturálne materiály okrem PE, PP, teflónu a silikónu
Upozornenie

Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 15 mesiacov od výroby.

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Očistite všetok prach, mastnotu a iné nečistoty z povrchu. Pred nanesením peny môže byť povrch mokrý, ale nie namrznutý alebo ľadový.

  • Fľaša musí mať pred aplikáciou teplotu +15 °C až +20 °C. Obsah fľaše intenzívne pretrepávajte jednu minútu. Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5 °C. Ak spracovanie prebieha pri vyššej než optimálnej teplote (+20 °C), teplota obsahu vo fľaši sa nesmie líšiť od teploty okolia o viac ako 5 °C.

  • Zaskrutkujte fľašu na aplikačnú pištoľ. Pracovná poloha fľaše je hore dnom. Množstvo uvoľňovanej peny sa reguluje stlačením spúšte vytláčacej pištole. Naneste dva prúžky lepidla rovnomerným spôsobom na protiľahlé dlhé strany tehál, približne 2 – 3 cm od okraja.

  • Lepidlo je po vytvrdnutí možné rezať nožom. Povrch musí byť chránený pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia.

  • Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa. Stvrdnutú penu je možné odstrániť len pomocou mechanických pomôcok. Okamžite po aplikácii, čiže po odskrutkovaní fľaše z vytláčacej pištole, očistite vytláčaciu pištoľ pomocou PU čističa.

Znášanlivosť náterov

Áno

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 25 °C

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Obsah

750 ml

Farba

Krémová, Sivá

Hustota

18 kg/m³

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Teplotná odolnosť max.

35 °C

Teplotná odolnosť min.

5 °C

Nelepivosť po

10 min

Doba vytvrdnutia min.

25 min

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

10 min

Teplota spracovania max.

20 °C

Teplota spracovania min.

15 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie