Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pomôcka na schnutie pripravené na použitie

Pomôcka na schnutie, pripravené na použitie
SAMOSUSIACI PRIP. NA OKAMZITE POUZ-25L

Obj. č. 0893025625
EAN 4099618656590

Cena za zvolené balenie
Pomôcka na schnutie pripravené na použitie

Obj. č. 0893025625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For drying vehicles after washing without leaving a trace
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Weight of content

25 kg

Smell/fragrance

Alkohol

Farba

Žltá

Hodnota pH

2,5

Conditions to maintain shelf life from production

pri > 0 °C

Podmienka pre hodnotu pH

pri teplote 20°C

Density

1 g/cm³

Shelf life from production

36 Monate

Contents

25 l

Obal

Sud

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie