Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pomocné štartovacie zariadenie, 12/24 V

Pomocné štartovacie zariadenie 12/24 V WPS
BOOSTER WPS-12/24V-900A

Obj. č. 0772955616

EAN 4056807244006

Cena za zvolené balenie
Pomocné štartovacie zariadenie, 12/24 V

Obj. č. 0772955616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálne pomocné štartovacie zariadenie na mobilné pomocné štartovanie vozidiel s elektrickým systémom na 12 V a 24 V.

Výkonné a jednoducho použiteľné


Obsahuje dve vysoko kvalitné, výkonné štartovacie batérie


Plne izolované, zatočené pevné svorky s dlhými, vysokopružnými káblami


Displej na kontrolu stavu nabitia vnútornej batérie a autobatérie



Vyššia bezpečnosť


Ľahko vymeniteľná ochrana pred skratom/preťažením


Zvukové upozornenie na obrátenú polaritu


Ochrana pred nárazovým prúdom


Riadené odstránenie potenciálnych akumulátorových plynov pomocou hadicového systému a ventilácie



Rozsah dodávky


1x nabíjačka


1x spojovací kábel zo zariadenia do zapaľovača cigariet


1x návod na použitie

Upozornenie

Toto zariadenie môžu používať iba kvalifikované oprávnené osoby. Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na uvedení do prevádzky, používaní a údržbe zariadenia, musia byť vhodne kvalifikované.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vozidlá s naftovým/benzínovým motorom a elektrickým systémom na 12 V alebo 24 V.

Pokyny

1. Zistite elektrický systém vozidla podľa špecifikácií výrobcu a skontrolujte, či zariadenie vydáva zodpovedajúce napätie


2. Vypnite motor vozidla a vytiahnite kľúč zo zapaľovania


3. Pripojte pomocné štartovacie zariadenie, kým je vypnuté. Najprv pripojte červenú kladnú koncovku ku koncovke + batérii, potom čiernu koncovku mínus k uzemneniu vozidla


4. Zapnite pomocné štartovacie zariadenie a naštartujte vozidlo


5. Vypnite pomocné štartovacie zariadenie, potom najprv odstráňte zápornú koncovku a následne kladnú koncovku


6. Nechajte pomocné štartovacie zariadenie dobíjať najmenej 24 hodín

Vhodnosť pre zdvihový objem max.

4000 cm³

Kapacita akumulátora/batérie

46 Ah

Intenzita prúdu max.

4400 A

Menovitý prúd

1800 A

Prierez drôtu

33,6 mm²

Šírkaxvýškaxhĺbka

355 x 385 x 200 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Akumulátor AGM

Pevne namontovaná batéria

Áno

Počet batérií

2 KS

Materiál telesa

Guma

Farba

Čierna

Displej

Digitálny

Náhradné diely pre tento produkt:
Nabíjačka pomocného štartovacieho zariadenia

NABIJACKA

x 1 ks
Vysokoprúdová poistka pre pomocné štartovacie zariadenie

POISTKA 500A

Vysokoprúdová poistka pre program Würth Power Start.
x 3 ks