Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pomocné štartovacie zariadenie, 12 V

Pomocné štartovacie zariadenie 12 V WPS
BOOSTER WPS-12V-900A

Obj. č. 0772955617

EAN 4056807250786

Cena za zvolené balenie
Pomocné štartovacie zariadenie, 12 V

Obj. č. 0772955617

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálne pomocné štartovacie zariadenie na mobilné pomocné štartovanie vozidiel s 12 V elektrickým systémom.

Výkonné a jednoducho použiteľné


Obsahuje dva vysoko kvalitné, výkonné štartovacie akumulátory


Plne izolované, zahnuté pevné svorky s dlhými, vysokopružnými káblami


Displej na kontrolu stavu nabitia vnútorného akumulátora a akumulátora vozidla



Vyššia bezpečnosť


Ľahko vymeniteľná ochrana pred skratom/preťažením


Zvukové upozornenie na prepólovanie


Ochrana pred nárazovým prúdom


Odvod potenciálnych akumulátorových plynov pomocou hadicového systému a ventilácie



Rozsah dodávky


1 x nabíjačka


1 x spojovací kábel zo zariadenia do zapaľovača cigariet


1 x návod na použitie

Upozornenie

Toto zariadenie môžu používať iba kvalifikované oprávnené osoby. Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na uvedení do prevádzky, používaní a údržbe zariadenia, musia byť vhodne kvalifikované.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vozidlá s naftovým/benzínovým motorom a 12 V elektrickým systémom.

Pokyny

1. Zistite elektrický systém vozidla podľa špecifikácií výrobcu a skontrolujte, či zariadenie vydáva zodpovedajúce napätie


2. Vypnite motor vozidla a vytiahnite kľúč zo zapaľovania


3. Pripojte pomocné štartovacie zariadenie, kým je vypnuté. Najprv pripojte červenú kladnú koncovku ku koncovke + akumulátora, potom čiernu koncovku mínus k uzemneniu vozidla


4. Zapnite pomocné štartovacie zariadenie a naštartujte vozidlo


5. Vypnite pomocné štartovacie zariadenie, potom najprv odstráňte zápornú koncovku a následne kladnú koncovku


6. Nechajte pomocné štartovacie zariadenie dobíjať najmenej 24 hodín

Vhodnosť pre zdvihový objem max.

3000 cm³

Kapacita akumulátora/batérie

23 Ah

Intenzita prúdu max.

2200 A

Menovitý prúd

900 A

Prierez drôtu

33,6 mm²

Šírkaxvýškaxhĺbka

350 x 385 x 120 mm

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Akumulátor AGM

Pevne namontovaná batéria

Áno

Počet batérií

1 KS

Materiál telesa

Špeciálny plast

Farba

Čierna

Displej

Digitálny

Náhradné diely pre tento produkt:
Nabíjačka pomocného štartovacieho zariadenia

NABIJACKA

x 1 ks
Vysokoprúdová poistka pre pomocné štartovacie zariadenie

POISTKA 300A

Vysokoprúdová poistka pre program Würth Power Start.