Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poniklovaná skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST, poniklovaná oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(E1J)-4X30

Obj. č. 019524 30

EAN 4011231249485

Cena za zvolené balenie
Poniklovaná skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ

Obj. č. 019524 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Proces výroby a testovania zabezpečuje konzistentne vysokú kvalitu pre profesionálov

Zapustená hlava Pozidrive



Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

25,5 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,829 g