Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poniklovaná skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST, poniklovaná oceľ, FT RSDSC Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(E1J)-5X50

Obj. č. 019525 50

EAN 4011231249669

Cena za zvolené balenie
Poniklovaná skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ

Obj. č. 019525 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Proces výroby a testovania zabezpečuje konzistentne vysokú kvalitu pre profesionálov

Zapustená hlava Pozidrive



Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

44,5 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,600 g