Ponorné čerpadlo Easy-Sub 400W
Ponorné čerpadlo Easy-Sub 400W
PONORNA PUMPA (EASY-SUB)-400W
Obj. č. 099370280
EAN 4052703044443
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolné a spoľahlivé ponorné čerpadlo na odpadovú vodu s namontovaným plavákovým spínačom
- Veľkosť zrna až 10 mm
- Dĺžka kábla 20 m + bezpečnostná zástrčka
- Plne ponorné do 3 bar
- Pozdĺžne vodotesný vstup kábla chráni vinutie pred prienikom vody
- Prevencia prehriatia motora pri zablokovaní rotora, nerovnomerných fázach, kolísaní napätia
- Obežné koleso F s nízkym opotrebovaním (vírivý prúd)
- Vrát. spojky Storz C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Odvodňovanie priekop, šácht a nádrží, kanalizačné systémy a odsávanie vody
Dopravovaný objem max. | 220 l/min |
Výška dodávky max. | 11,5 m |
Hmotnosť stroja | 13 kg |
Pripájacia spojka Storz | Storz C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 40 °C |
Výška zvyšnej vody | 88 mm |
| Technické údaje | ∅ tlakový spoj | 2 palce | |
| Podávané médium | Typ média | Odpadová voda do veľkosti zŕn 10 mm | |
| Teplota | 0 – 40 °C | ||
| Čerpadlo | Komponenty | Obežné koleso | Obežné koleso F (voľný vír) |
| Tesniaci krúžok hriadeľa | Dvojitý klzný tesniaci krúžok s dodatočným tesniacim krúžkom hriadeľa | ||
| Materiál | Obežné koleso | Polyuretán | |
| Teleso | Sivá liatina | ||
| Inštalačná jednotka | Nehrdzavejúca oceľ VA (1.4301) | ||
| Klzný tesniaci krúžok | Uhlík na keramike | ||
| Motor | Vyhotovenie | Plne ponorné, inštalácia vo vlhkých priestoroch IP 68 | |
| Napätie | 230 V | ||
| Ochrana motora (nainštalovaná) | Tepelná ochrana | ||
| Materiál | Teleso | Nehrdzavejúca oceľ VA (1.4301) | |
| Hriadeľ | Nehrdzavejúca oceľ VA (1.4024) | ||
| Kábel | Guma, H07 RN-F (20 m) | ||
| Tlakový vývod | Závitový spoj Storz C | ||