Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ponožky WÜRTH MODYF, balenie štyroch párov

PONOZKY ROBUST MODRE 39-42

Obj. č. M451292006

EAN 4255786471643

Cena za zvolené balenie
Ponožky WÜRTH MODYF, balenie štyroch párov

Obj. č. M451292006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Perfektne sadnúce odolné ponožky. Tieto ponožky sú ideálne na rôzne druhy činností.
  • Perfektne sedia, majú vystužené froté chodidlo

  • Pohodlné nosenie

  • Materiál s jednoduchým udržiavaním
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

39-42

Veľkosť FR / ES / PT / BE

39 – 42

Materiál

80% bavlna, 15% polyamid, 5% elastan

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Počet ponožiek

4 Pár

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie