Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Popisovateľná káblová páska s plastovou západkou

Popisovateľná káblová páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA POPISOVABIELA 2,5X200

Obj. č. 0502402

EAN 4052712120022

Cena za zvolené balenie
Popisovateľná káblová páska s plastovou západkou

Obj. č. 0502402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle označovanie a zväzovanie káblových zväzkov
Upozornenie

Na označovanie používajte permanentný značkovač.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka pásu (B)

2,5 mm

Dĺžka (L)

200 mm

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Farba

Prírodná

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Permanentná súprava značkovačov

POPISOVAC KABLOV-PERMANENT-ULTRA JEMNY

Rýchloschnúce, odolné voči rozmazaniu, vodeodolné, vhodné na takmer všetky povrchy
x 3 ks
Permanentná súprava značkovačov

POPISOVAC KABLOV-PERMANENT-EXTRA JEMNY

Rýchloschnúce, odolné voči rozmazaniu, vodeodolné, vhodné na takmer všetky povrchy
x 3 ks