Popisovateľná káblová páska s plastovou západkou
Popisovateľná káblová páska s plastovou západkou
PASKA STAHOVACIA POPISOVABIELA 4,6X270
Obj. č. 0502404
EAN 4011231434768
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle označovanie a zväzovanie káblových zväzkov
Upozornenie
Na označovanie používajte permanentný značkovač.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka pásu (B) | 4,6 mm |
Dĺžka (L) | 270 mm |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Farba | Prírodná |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!