Popisovateľné značkovače káblov
Popisovateľný značkovač káblov
SAMOLEPKA-ZNACKOVAC KABLOV-75X23X25MM
Obj. č. 0967123075
EAN 4099618101250
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na označenie káblov
Dobrá odolnosť voči nečistotám, vode, alkoholu, mazivám, slabým kyselinám, žieravým roztokom, olejom na báze ropy
Upozornenie
Na zaistenie trvalej čitateľnosti používajte špeciálnu supertenký značkovač 0,4 mm č. 0967909101alebo špeciálny tenký značkovač 0,6 mm č. 0967909201.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
DĺžkaxŠírka | 75 x 23 mm |
Hrúbka materiálu | 0,08 mm |
Priemer kábla max. | 14 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -70 do 140 °C |
Farba | Transparentná, Biela |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!