Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Popruh s račňovým systémom pre profil airline

RAC.ZAMKA-AUTO-RZA1000

Obj. č. 096380 304

EAN 4047376902435

Cena za zvolené balenie
Popruh s račňovým systémom pre profil airline

Obj. č. 096380 304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Popruh s hliníkovým držiakom pre profily s polkruhovými zárezmi (airline)
  • Pre rôzne prepravné úlohy

  • Jednoduché používanie

  • Vyrobený z vysokokvalitného polyesteru

  • V súlade s normou EN 12195-2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označenie

RZA1000

Šírka

25 mm

Dĺžka

1000 mm

Odporúčané ťahové zaťaženie

300 daN

Ťažná sila páskovania

600 daN

Sila napnutia račňou

50 daN

Sila predpätia

200 daN

Hmotnosť výrobku (na kus)

467,000 g

Tvar háka

Viazacie oko ZOA

Farba

Červená

Materiál

PES – polyester

Norma EN

12195-2

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viazacia lišta ZSA pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-GH10

Na zapustenie do podlahového panela a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Viazacia lišta ZSA pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-GH11

Na zapustenie do podlahového panela a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Hliníková platňa na upevnenie prvkov

UPEVNOVACI PANEL

Vhodné na upínacie pásy s automobilovými upevňovacími prvkami
x 1 ks
Viazacia lišta ZSA pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSA995-ALU

Na zapustenie do podlahového panela a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Viazacia lišta ZSA pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSA1500-ALU

Na zapustenie do podlahového panela a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Viazacia lišta ZSA pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSA2000-ALU

Na zapustenie do podlahového panela a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSC995-ALU

Na naskrutkovanie na podlahový panel a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSC1495-ALU

Na naskrutkovanie na podlahový panel a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Hliníková upevňovacia lišta Airline, polkruhová

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSC2000-ALU

Na naskrutkovanie na podlahový panel a montáž na stenu vozidla
x 1 ks
Viazacia lišta ZSB pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSB995-PODLAHA

Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
x 1 ks
Viazacia lišta ZSB pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-PODLAHA-ZSB1500

Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
x 1 ks
Viazacia lišta ZSB pre vozidlo

UKOTV.KOLAJ.-FZG-ZSB2000-PODLAHA

Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká
x 1 ks
Hliníková upevňovacia lišta profilu airline, strešná

KOTV.SYS.NAKLADU-FZG-ZST2010

Na pripevnenie hliníkových prepravných bezpečnostných trámových nosníkov k streche vozidla
x 1 ks
Upínací tanier, hliník

RESTRDISC-F.VEHFLR-ALU-WLP01

Zároveň poskytuje funkciu pripevnenia nákladu
x 1 ks
Hliníková platňa na upevnenie prvkov s polkruhovými zárezmi (airline)

UPEVNOVACI PANEL

Vhodná pre všetky upínacie tyče, viazacie popruhy a oká