Popruh s račňou, jednodielny so štandardnou račňou
Priväz. popr. s račňou, jednodiel. so štand. rač.
VIAZACI POPRUH 1-DIELNY 6MX35MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný na zväzovanie voľných potrubí a tyčí
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále. Používanie vo vytrvalom daždi môže viesť k miernemu sfarbeniu.
V súlade s normou DIN EN 12195-2
Schválenie GS
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie nákladu vo všetkých odvetviach (napr. malé dodávky, poľnohospodárstvo, kovospracujúci priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia) na účel ochrany tovaru pred poškodením.
- Pozitívne zaistenie
Verzia | Jednodielny |
Šírka | 35 mm |
Dĺžka | 6 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Ťažná sila páskovania | 2000 daN |
Sila napnutia račňou | 50 daN |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Materiál | PES – polyester |
Štítok vnútri | Nie |
Farba | Červená |
Normy | EN 12195-2 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!