Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Popruh s vačkovou sponou Jednodielna

Popruh s vačkovou sponou, 1 ks
PÁS UPÍNACÍ-1KS-LC250-25MM-5M

Obj. č. 5713922116
EAN 4062856204700
Cena za zvolené balenie
Popruh s vačkovou sponou Jednodielna

Obj. č. 5713922116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na malé až stredné náklady
  • Optimálne rozloženie tlaku a sily zabezpečuje svorka popruhu vyrobená tlakovým odlievaním

  • Vhodný taktiež na zväzovanie uvoľnených potrubí
Upozornenie

Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále

V súlade s normou EN 12195-2



Certifikácia GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre komerčné a súkromné pripevnenie nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.

Verzia

Jednodielny

Šírka (B)

25 mm

Dĺžka (L)

5 m

Maximálne predĺženie, uväzovací popruh

5 %

Farba

Červená

Certifikácia produktu

Certifikovaná bezpečnosť GS

Ťažná sila páskovania

250 daN

Normy

EN 12195-2

Materiál

PES – polyester

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie