Popruh s vačkovou sponou Jednodielna
Popruh s vačkovou sponou, 1 ks
Obj. č. 5713922114
EAN 4065746023726
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na malé až stredné náklady
- Optimálne rozloženie tlaku a sily zabezpečuje svorka popruhu vyrobená tlakovým odlievaním
- Vhodný taktiež na zväzovanie uvoľnených potrubí
Doklad o výkone (Pub)
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Upozornenie
Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100 % farbostále
Oblasť použitia
V súlade s normou EN 12195-2
Certifikácia GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre komerčné a súkromné pripevnenie nákladu v osobných vozidlách, prívesoch, paletových vozíkoch, donáškových vozidlách atď.
Verzia | Jednodielny |
Šírka (B) | 25 mm |
Dĺžka (L) | 2 m |
Maximálne predĺženie, uväzovací popruh | 5 % |
Farba | Červená |
Certifikácia produktu | Certifikovaná bezpečnosť GS |
Ťažná sila páskovania | 250 daN |
Normy | EN 12195-2 |
Materiál | PES – polyester |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |