Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Postrekovač oleja na uvoľnenie debnenia

Odformovací rozprašovač oleja
TLAKOVA NADOBA 6LTR

Obj. č. 0651150209

EAN 4047376733312

Cena za zvolené balenie
Postrekovač oleja na uvoľnenie debnenia

Obj. č. 0651150209

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyesterová oceľová nádoba s odolnosťou voči korózii

Veľký dosah


Pružné 2,5 m špirálové potrubie s bezpečnostnou západkou



Príjemná práca


Mosadzná postrekovacia rúrka je otočiteľná o 360° a nastavením smeru umožňuje komfortnú prácu bez námahy.



Optimálne šírenie


Presná, plochá a jemná tryska šíri olej na debnenie rovnomerne a šetrne.



Rýchle a praktické doplnenie


Veľký plniaci otvor umožňuje rýchle doplnenie postrekovača.



Bez nečistôt


Nečistoty neprejdú do nádoby vďaka lievikovitému krytu.



Bezpečné uskladnenie


Tuby je možné bezpečne uskladniť vďaka konzole na postrekovač a predĺženú rúrku.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Objem náplne, tekutina

6 l

Kapacita koša

9 l

Prevádzkový tlak

6 bar

Podmienka pre prietok

Pri 2baroch

Prietok

0,64 l/min

Max. prevádzková teplota

40 °C

Sila trhnutia

5 N

Materiál

Oceľ

Výškaxšírka

495 x 255 mm

Dĺžka hadice

2,5 m

Hmotnosť výrobku (na kus)

4951,000 g

Obsahuje Postrekovač oleja na uvoľnenie debnenia:
1 x
Čerpadlo

PUMPA NAHRADNY DIEL

Množstvo: 1 x
1 x
Hadica

NAHRADNY DIEL

Popis: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Množstvo: 1 x
Popruh na bremená
1 x
Popruh na bremená

SP-CLAMP

Množstvo: 1 x
1 x
Postrekovacia rúrka s tryskou Pre zariadenia na striekanie oleja do debnenia

TRYSKA NAHRADNA-DUESE

Množstvo: 1 x
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Postrekovacia rúrka s tryskou Pre zariadenia na striekanie oleja do debnenia

TRYSKA NAHRADNA-DUESE