Posuvná matica Varifix®
Posuvná matica VARIFIX pozinkovaná
MATICA M10 PRFL36 30X18X6MM
Obj. č. 0862063310
EAN 4011231792295
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odporúčané na priame pripevnenie potrubných svoriek alebo na upevnenie medzi montážnou lištou a pripájacím komponentom.
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Šírka (B) | 18 mm |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 21,131 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |