Posuvná matica Varifix®
Posuvná matica VARIFIX pozinkovaná pre ozubenie
MATICA M10 PRFL41 35X20X6MM
Obj. č. 0862064010
EAN 4011231792394
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ upevnenia
- Spoje chránené voči prekĺznutiu alebo namáhané šmykom/prečnievajúce spoje so šesťhrannou skrutkou, závitovou úchytkou alebo tyčou (4.6), podložkou a maticou
- Priliehajúce spoje, spoje chránené voči prekĺznutiu alebo šmykom namáhané/prečnievajúce spoje
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Odporúčané na priame pripevnenie potrubných svoriek alebo na upevnenie medzi montážnou lištou a pripájacím komponentom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 26,500 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |