Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Posuvná matica Varifix®

Posuvná matica VARIFIX pozinkovaná pre ozubenie
MATICA M12 PRFL41 35X20X6MM

Obj. č. 0862064012

EAN 4038898491309

Cena za zvolené balenie
Posuvná matica Varifix®

Obj. č. 0862064012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tiež vhodná pre montážne lišty s ozubením

Typ upevnenia


  • Spoje chránené voči prekĺznutiu alebo namáhané šmykom/prečnievajúce spoje so šesťhrannou skrutkou, závitovou úchytkou alebo tyčou (4.6), podložkou a maticou

  • Priliehajúce spoje, spoje chránené voči prekĺznutiu alebo šmykom namáhané/prečnievajúce spoje


Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúčané na priame pripevnenie potrubných svoriek alebo na upevnenie medzi montážnou lištou a pripájacím komponentom

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x44 mm, 41x82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Šírka (B)

20 mm

Dĺžka (L)

35 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M12

Hrúbka (t)

6 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

25,510 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie