Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Posuvná matica Varifix®

Posuvná matica VARIFIX pozinkovaná
MATICA M6 VARIFIX 26/28 22X13X4MM

Obj. č. 086206246

EAN 4011231792257

Cena za zvolené balenie
Posuvná matica Varifix®

Obj. č. 086206246

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúčané na priame pripevnenie potrubných svoriek alebo na upevnenie medzi montážnou lištou a pripájacím komponentom.

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Šírka (B)

13 mm

Dĺžka (L)

22 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M6

Hrúbka (t)

4 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

7,539 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie