Posuvná matica Varifix®
Posuvná matica VARIFIX
MATICAM8 36-A4-30X18X6MM
Obj. č. 086506338
EAN 4046778577074
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm | 
| Šírka (B) | 18 mm | 
| Dĺžka (L) | 30 mm | 
| Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 | 
| Hrúbka (t) | 6 mm | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Hmotnosť výrobku (na kus) | 24,000 g | 
| Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |