Posuvná matica Varifix®
Posuvná matica VARIFIX
MATICAM8 41-A4-35X20X6MM
Obj. č. 0865064008
EAN 4046778577081
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x62 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 29,450 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |