Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Posuvné meradlá S poistnou skrutkou

Posuvné meradlo s poistnou skrutkou
MERADLO POSUVNE PRES. SO SKR-(0-150MM)

Obj. č. 0715761002
EAN 4065746399449

Cena za zvolené balenie
Posuvné meradlá S poistnou skrutkou

Obj. č. 0715761002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tabuľka závitov na zadnej strane

  • Nehrdzavejúce

  • Stupnica a vernierová stupnica, brúsené pochrómovanie

  • Brúsené a lapované meracie povrchy

  • Stupnica na meranie hĺbky na posuvnom diele

  • Dodáva sa v elegantnom puzdre
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah merania dĺžky max.

150 mm

Rozsah merania vnútornej dĺžky min./max.

0-145 mm

Delenie nónia v palcoch

1/128palca

Delenie nónia

0,05 mm

Dĺžka meracích čeľustí

40 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4034

Normy

ISO 13385 – 1

Hmotnosť výrobku (na kus)

204,000 g

Rozsah merania dĺžky min./max.

0-150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie