Posuvný prvok VARIFIX® GK-0
Posuvný prvok VARIFIX GK-0
SLIDGUIDE GK0-M12
Obj. č. 0862700132
EAN 4050641997906
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Na stojace, visiace alebo horizontálne položené vedenia.
- Montáž možná na koľajnicu alebo priamo na strop.
- Na axiálne úpravy dĺžky s maximálnou dĺžkou posunu 30 mm.
![]() | |
Dĺžka posuvu (LS) | 80 mm |
Šírka posuvu (BS) | 52 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 3 mm |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Šírka (B) | 66 mm |
Výška (H) | 37,5 mm |
Posuvná dĺžka (X) | 30 mm |
Priemer kruhového otvoru 1 (RL1) | 13 mm |
Prípojný závit (G) | M12 |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 120 °C |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 290,000 g |
Materiál | Oceľ |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |