Poťah na kanister ORSY®protec
Obal na kanister Orsyprotec
PRISLUSENSTVO NA REFILLOMAT
REFILLOMAT

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s predpismi TRbF 143 (technické pravidlá pre horľavé kvapaliny) možno prenosné plastové nádoby s objemom viac ako 5 litrov používať na aktívne uskladnenie horľavých kvapalín s bodom vznietenia do 35 °C, len ak sú dostatočne elektrostaticky vodivé alebo sú počas aktívneho skladovania vybavené dostatočne vodivým zariadením.
Elektrostaticky vodivý a tieniaci
Ochrana proti elektrostatickému výboju v súlade s predpismi TRbF 143.
Kompatibilné s uzemňovacím káblom ORSY®protec vďaka „tlačidlovému pripojeniu“
Jednoduché a správne uzemnenie (ekvipotenciálna väzba).
Povrchová vrstva odpudzujúca vlhkosť
Je možné skladovanie vo vlhkom prostredí a dlhodobé skladovanie.
Odborný posudok od TÜV Hessen
- Používajte len v kombinácii s uzemňovacím káblom.
- 089187075 Pre obaly ORSY®protec zakúpené od 1. 1. 2021, pretože po tomto dátume sa menil rozmer gombíka zo 7 mm na 10 mm.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!