Potrubie brzdového vedenia vozidla
Rúrka brzdového vedenia
BRUZDOVA TRUBKA
Obj. č.
088904753
EAN 4011231818162
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kusový tovar na cievke
Upozornenie
- Vždy používajte materiály špecifikované výrobcom vozidla.
- Miešanie vyhotovení (napr. oceľ/polyamid so zliatinou medi a niklu) nie je povolené!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 4,75 mm |
Materiál | Meď-nikel |
Hrúbka steny rúry | 0,70 mm |
Dĺžka | 10 m |
DIN | 74234 |