Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná a upevňovacia svorka Multifix

Potr. a pr. spona Multifix DIN 3016 ST/EPDM

Obj. č. 054213 20

EAN 4045727342213

Cena za zvolené balenie
Potrubná a upevňovacia svorka Multifix

Obj. č. 054213 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pridržiavacia spona s gumeným profilom

Zosilnené plôšky


Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku



Gumový profil


  • Ochrana proti vibráciám

  • Ochrana pred vniknutím vody

  • Pohlcovanie zvuku


Odolnosť voči:


  • Oder (dobré)

  • Poveternostné vplyvy (veľmi dobré)

  • Ozón (veľmi dobré)

  • Starnutie (veľmi dobré)

  • Svetlo (dobré)

  • Alkohol (dobré)

  • Kyseliny (dobré)

  • Alkalické roztoky (dobré)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.

Šírka (B)

20 mm

Menovitý priemer (D)

13 mm

Otvor príruby (d1)

M8

Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S)

21 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál gumeného profilu

EPDM

Farba gumeného profilu

Čierna

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie