Potrubná a upevňovacia svorka Multifix
Potr. a pr. spona Multifix DIN 3016 ST/EPDM
Obj. č. 054228 20
EAN 4038898481577
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zosilnené plôšky
Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku
Gumový profil
- Ochrana proti vibráciám
- Ochrana pred vniknutím vody
- Pohlcovanie zvuku
Odolnosť voči:
- Oder (dobré)
- Poveternostné vplyvy (veľmi dobré)
- Ozón (veľmi dobré)
- Starnutie (veľmi dobré)
- Svetlo (dobré)
- Alkohol (dobré)
- Kyseliny (dobré)
- Alkalické roztoky (dobré)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.
![]() | |
Šírka (B) | 20 mm |
Menovitý priemer (D) | 28 mm |
Otvor príruby (d1) | M8 |
Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S) | 28,5 mm |
Normy | DIN 3016 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Farba gumeného profilu | Čierna |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 120 °C |