Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná a upevňovacia svorka Multifix

Potr. a pr. spona Multifix DIN 3016 ST/EPDM
SPONA HADIC S GUM MULTIFIX B15MM D25MM

Obj. č. 054225 15

EAN 4011231449588

Cena za zvolené balenie
Potrubná a upevňovacia svorka Multifix

Obj. č. 054225 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pridržiavacia spona s gumeným profilom

Zosilnené plôšky


Podperné podložky zabraňujú pretrhnutiu plôšok pri extrémnom mechanickom tlaku



Gumový profil


  • Ochrana proti vibráciám

  • Ochrana pred vniknutím vody

  • Pohlcovanie zvuku


Odolnosť voči:


  • Oder (dobré)

  • Poveternostné vplyvy (veľmi dobré)

  • Ozón (veľmi dobré)

  • Starnutie (veľmi dobré)

  • Svetlo (dobré)

  • Alkohol (dobré)

  • Kyseliny (dobré)

  • Alkalické roztoky (dobré)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upínanie a pripevňovanie potrubí, káblov, káblových zväzkov, ochranných potrubí, hadíc a iných vedení na tele motora, karosérii, nosníkoch, zostavách, strojoch a pod.

Šírka (B)

15 mm

Menovitý priemer (D)

25 mm

Otvor príruby (d1)

M6

Vzdialenosť stred rúry – stred otvoru (S)

23,7 mm

Normy

DIN 3016

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Materiál gumeného profilu

EPDM

Farba gumeného profilu

Čierna

Tvrdosť Shore A

70

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 120 °C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava potrubných objímok a pridržiavacích spôn 116 ks v systémovom kufríku

KUFRIK SYSTEM. SORTIMENT UCHYTIEK 118KS

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie