Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná manžeta, typ RK II

Manžeta na potrubie, typ RK II
PROTIPOZIARNA MANZETA M-50MM-LIGHT

Obj. č. 0893304051

EAN 4047376133198

Cena za zvolené balenie
Potrubná manžeta, typ RK II

Obj. č. 0893304051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protipožiarna manžeta
  • Vhodné pre rovné kanále s priemerom do 160 mm, šikmé kanále s priemerom do 125 mm a obložené kanále s priemerom do 110 mm

  • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety

  • Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov

  • Žiadne voľné upevňovacie prvky

  • Bez prípravnej montáže

  • Možná aplikácia dodatočnej 2 mm až 9 mm ochrany proti hluku

  • Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť

  • Protipožiarne manžety možno inštalovať bez predchádzajúceho školenia za predpokladu, že sa budú striktne dodržiavať pokyny na inštaláciu a schválenia

  • Medzi manžetami je povolený nulový rozstup

  • Použitím rozpínacej pásky v komponente možno zvýšiť akustické oddelenie

  • Absolútne bezúdržbové

  • Mimoriadne jednoduché použitie

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)

Stenové a stropné kanále

Upozornenie
  • Vždy je potrebné vybrať najmenšiu možnú manžetu

  • Manžetu možno zamaltovať na miesto bez použitia ukotvenia ohnutím zadržiavacích držiakov

  • V prípade špeciálnych riešení, ako sú napr. izolované potrubia alebo hadice na nápoje, použite naše manžety typu RK I

  • Presné údaje a informácie nájdete v schválení a pokynoch na inštaláciu na webovej lokalite www.wuerth.de/brandschutz

  • Pre rúry vyrobené z PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X a styrénových kopolymérov

  • Rúry Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG a Polokal 3-S

  • Systém možno používať v potrubných systémoch pre nehorľavé kvapaliny alebo plyny, ako aj pneumatických a podtlakových rozvodných systémoch a na horľavé plyny v súlade s pracovným hárkom DVGW G 600

Stenové a stropné kanále

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v systéme F2



  • Pre protipožiarne plné steny a ľahké priečky od 100 mm: jedna manžeta na každú stranu steny

  • Pre protipožiarne plné stropy od 150 mm: jedna manžeta na spodnú stranu stropu

  • Protipožiarna kategória R 90 v súlade s normou DIN 4102, časť 11

  • Pre horľavé rúry

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer50

Vnútorný priemer

56 mm

Vonkajší priemer

65 mm

Výška

26 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Ideálne na upevňovanie montážnych líšt, panelových materiálov alebo protipožiarnych panelov z pozinkovanej ocele
x 100 ks
Stropný klinec W-DN

KOTVA W-DN 4,5 6X40

Jednoduchá inštalácia: Zasuňte, zarovnajte a je to! Na montáž stropných závesov alebo C-profilov v suchých murivách. Do betónu, pozinkovaná oceľ
x 200 ks
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie