Potrubná objímka Časť 1 – séria Light
DIN 3015-1 PP, vnútorný povrch hladký
DCTNGCLMP-DIN3015-1-PP-H-SZ5-532
Obj. č. 0599153201
EAN 4024835636704
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-1, hladký vnútorný povrch, bez predpínania, polypropylén
- Bezpečné upevnenie hadíc a káblov
- Vďaka oblým hranám zabraňuje poškodeniu hadíc a káblov
- K dispozícii pre väčšinu najpopulárnejších rozmerov
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V kombinácii s krycím panelom DP
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 1/0 – M6 x 30
- 1A/1 – M6 x 30
- 2/2 – M6 x 35
- 3/3 – M6 x 40
- 4/4 – M6 x 45
- 5/5 – M6 x 60
- 6/6 – M6 x 70
- 7/7 – M6 x 100
- 8/8 – M6 x 125
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 1/0 – M6 x 20
- 1A/1 – M6 x 20
- 2/2 – M6 x 25
- 3/3 – M6 x 30
- 4/4 – M6 x 35
- 5/5 – M6 x 50
- 6/6 – M6 x 60
- 7/7 – M6 x 90
- 8/8 – M6 x 110
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 5 |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 5 |
Vnútorný priemer (d1) | 32 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 52 mm |
Dĺžka (l1) | 71 mm |
Šírka (b4) | 30 mm |
Výška (h1) | 56,5 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Zelená |
Verzia | Vnútorný povrch hladký |
Vhodné pre | Rúry |
