Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka Časť 1 – séria Light

DIN 3015-1 PP, rebrovaný vnútorný povrch
DCTNGCLMP-DIN3015-1-PP-SZ1/0-108

Obj. č. 0599110800
EAN 4038898613480

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka Časť 1 – séria Light

Obj. č. 0599110800

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3015-1, rebrovaný vnútorný povrch, s predpínaním, polypropylén
  • Na bezpečnú montáž potrubí

  • K dispozícii pre najpopulárnejšie rozmery

  • Ochrana životného prostredia vďaka tlmeniu vibrácií a hluku

  • Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie

Veľkosti používaných skrutiek



Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017


V kombinácii s krycou doskou DP


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 1/0 – M6 x 30

  • 1A/1 – M6 x 30

  • 2/2 – M6 x 35

  • 3/3 – M6 x 40

  • 4/4 – M6 x 45

  • 5/5 – M6 x 60

  • 6/6 – M6 x 70

  • 7/7 – M6 x 100

  • 8/8 – M6 x 125


Skrutka s vnútorným šesťhranom, ISO 4762


Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)


  • 1/0 – M6 x 20

  • 1A/1 – M6 x 20

  • 2/2 – M6 x 25

  • 3/3 – M6 x 30

  • 4/4 – M6 x 35

  • 5/5 – M6 x 50

  • 6/6 – M6 x 60

  • 7/7 – M6 x 90

  • 8/8 – M6 x 110
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

1

Menovitá veľkosť podľa DIN

0

Vnútorný priemer (d1)

8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

9,5 mm

Dĺžka (l1)

28 mm

Šírka (b4)

30 mm

Výška (h1)

27 mm

DIN

3015-1

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Zelená

Verzia

Vnútorný povrch rebrovaný

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie