Potrubná objímka Časť 2 – séria Heavy
DIN 3015-2 PA, vnútorný povrch hladký
DCTNGCLMP-DIN3015-2-PA-H-SZ4S/2-4030
Obj. č. 0599240303
EAN 4046778726168
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné upevnenie hadíc a káblov
- Vďaka oblým hranám zabraňuje poškodeniu hadíc a káblov
- K dispozícii pre väčšinu najpopulárnejších rozmerov
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V kombinácii s krycím panelom DPAL
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 45
- 4S/2 – M10 x 60
- 5S/3 – M10 x 70
- 6S/4 – M12 x 100
- 7S/5 – M16 x 130
- 8S/6 – M20 x 190
- 9S/7 – M24 x 220
- 10S/8 – M30 x 300
- 11S/9 – M30 x 450
- 12S/10 – M30 x 560
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 30
- 4S/2 – M10 x 40
- 5S/3 – M10 x 50
- 6S/4 – M12 x 80
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 4S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Vnútorný priemer (d1) | 30 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 45 mm |
Vzdialenosť rúr (L3) | 45 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Šírka (b4) | 30,5 mm |
Výška (h1) | 46,5 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | PA – polyamid |
Farba | Čierna |
Verzia | Vnútorný povrch hladký |
Vhodné pre | Rúry |