Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Potrubná objímka Časť 2 – séria Heavy

DIN 3015-2 PA, vnútorný povrch hladký
DCTNGCLMP-DIN3015-2-PA-H-SZ6S/4-6065

Obj. č. 0599260653

EAN 4047376164857

Cena za zvolené balenie
Potrubná objímka Časť 2 – séria Heavy

Obj. č. 0599260653

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Menovitá veľkosť

6S

Menovitá veľkosť podľa DIN

4

Vnútorný priemer (d1)

65 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (e1)

90 mm

Vzdialenosť rúr (L3)

90 mm

Dĺžka (l1)

115 mm

Šírka (b4)

45 mm

Výška (h1)

87 mm

DIN

3015-2

Materiál

PA – polyamid

Farba

Čierna

Verzia

Vnútorný povrch hladký

Vhodné pre

Rúry

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie