Potrubná objímka Časť 2 – séria Heavy
DIN 3015-2 PP, rebrovaný vnútorný povrch
DCTNGCLMP-DIN3015-2-PP-SZ6S/4-6042
Obj. č. 0599260420
EAN 4052703376629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-2, rebrovaný vnútorný povrch, s predpínaním, polypropylén
- Na bezpečnú montáž potrubí
- K dispozícii pre väčšinu najpopulárnejších rozmerov
- Ochrana životného prostredia vďaka tlmeniu vibrácií a hluku
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V kombinácii s krycím panelom DPAL
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 45
- 4S/2 – M10 x 60
- 5S/3 – M10 x 70
- 6S/4 – M12 x 100
- 7S/5 – M16 x 130
- 8S/6 – M20 x 190
- 9S/7 – M24 x 220
- 10S/8 – M30 x 300
- 11S/9 – M30 x 450
- 12S/10 – M30 x 560
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 30
- 4S/2 – M10 x 40
- 5S/3 – M10 x 50
- 6S/4 – M12 x 80
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 6S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 4 |
Vnútorný priemer (d1) | 42 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 90 mm |
Dĺžka (l1) | 115 mm |
Šírka (b4) | 45 mm |
Výška (h1) | 89 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Zelená |
Verzia | Vnútorný povrch rebrovaný |
Vhodné pre | Rúry |