Potrubná objímka Časť 3 – séria Double
DIN 3015-3 PP, vnútorný povrch hladký
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP-H-SZ3-22/22
Obj. č. 0599332201
EAN 4038898623038
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné vlastnosti
- Na uchytenie hadíc a káblov
- K dispozícii pre najbežnejšie rozmery
- Ochrana životného prostredia vďaka znižovaniu vibrácií a hluku
- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, aj v extrémnych podmienkach
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V spojení s krycou platničkou GD
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery (mm/in)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 3D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Vnútorný priemer (d1) | 22 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 22 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 36 mm |
Dĺžka (l1) | 67 mm |
Šírka (b4) | 30 mm |
Výška (h1) | 36,5 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Zelená |
Verzia | Vnútorný povrch hladký |
Vhodné pre | Rúry |
