Potrubná objímka Časť 3 – séria Double
DIN 3015-3 PP, rebrovaný vnútorný povrch
DCTNGCLMP-DIN3015-3-PP-SZ2-13,5/13,5
Obj. č. 0599321350
EAN 4038898613350
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3015-3, rebrovaný vnútorný povrch, s predpínaním, polypropylén
- Na bezpečnú montáž potrubí
- K dispozícii pre najpopulárnejšie rozmery
- Ochrana životného prostredia vďaka tlmeniu vibrácií a hluku
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom aj v extrémnych podmienkach
Upozornenie
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V spojení s krycou platničkou GD
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery (mm/in)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 2D |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 2 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Vnútorný priemer 2 (d2) | 13,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 29 mm |
Dĺžka (l1) | 53 mm |
Šírka (b4) | 30 mm |
Výška (h1) | 27 mm |
DIN | 3015-3 |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Zelená |
Verzia | Vnútorný povrch rebrovaný |
Vhodné pre | Rúry |